Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GSM-Funk-Telefonmodem TTGSM TYXAL+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GSM-Funk-Telefonmodem TTGSM TYXAL+
GSM-Funk-Telefonmodem TTGSM TYXAL+
Artikel-Nr.:
     3517B-86771793
Hersteller:
     DELTA DORE
Herst.-Nr.:
     6414124
EAN/GTIN:
     3513140003437

GSM-Funk-Telefonmodem TTGSM TYXAL+

Das TTGSM Tyxal+ ist ein GSM- Funk-Telefonmodem, der ideal für Zweitwohnungen ohne DSL-Router ist. Er informiert über erkannte Einbrüche oder Störfälle durch Sprachalarme oder SMS . Er kann zudem die Alarmanlage aus der Ferne scharf- bzw. unscharfschalten.
Weitere Informationen:
Mit Gehäuse:
ja
Mit Netzteil:
ja
Analog-Anschluss:
nein
ISDN-Anschluss:
nein
Funk-Ersatzweg (GSM):
ja
X.31/X.25:
nein
Sprachübertragung (AWAG):
ja
Digitalübertragung (AWUG):
nein
VdS-Klasse:
A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 266,83*
€ 315,87*
Frei Haus
ab € 265,15*
€ 315,87*
Frei Haus
ab € 269,88*
€ 318,75*
Frei Haus
ab € 267,55*
€ 318,75*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 318,78*
€ 372,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,87*
€ 375,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,00*
€ 370,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,04*
€ 351,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,10*
€ 340,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,83*
€ 317,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.