Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenplatte 1 We, sw Piccolo Piazza V2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etagenplatte 1 We, sw Piccolo Piazza V2
Etagenplatte 1 We, sw Piccolo Piazza V2
Produktbild schräg
Artikel-Nr.:
     3517B-86771964
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     64181
EAN/GTIN:
     4011459641818
Suchbegriffe:
Klingelknopf
Klingeltaster
Klingelplatte
grothe klingelknopf

Etagenplatte 1 We, sw Piccolo Piazza V2

Farbe: Schwarz / V2A, Protact 450 VA, Aufputzmontage
Weitere Informationen:
Form:
rechteckig
Mit Namensschild:
nein
Mit Beleuchtung:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Montageart:
Aufputz
Farbe:
Edelstahl
Drahtlos:
nein
Einbautiefe:
0 mm
Länge:
50 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: klingelknopf, klingelplatte 1-fach
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,74*
€ 26,32*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 19,02*
€ 26,33*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 19,19*
€ 26,34*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 20,02*
€ 27,53*
€ 3,90*
ab € 21,65*
€ 29,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.