Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterlüfter 400AC PF 66000 400V 547035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Filterlüfter 400AC PF 66000 400V 547035
Artikel-Nr.:
     3517B-86772260
Hersteller:
     Pfannenberg
Herst.-Nr.:
     11666022055
EAN/GTIN:
     4061131026907
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator

Filterlüfter 400AC PF 66000 400V 547035

Die 4. Generation der Pfannenberg Filterlüfter vereint alle Vorteile aus über 60 Jahren Erfahrung. Der Einsatz von Filterlüftern ist der effizienteste und kostengünstigste Weg den Schaltschrank bei niedrigen Umgebungstemperaturen zu kühlen. Der Lamellendeckel dieses Produktes hat die Farbe RAL7035 (hellgrau). Vorteile der gesamten Serie auf einen Blick: - Hohe Luftleistung (19 - 845 m3/h) auf kleinem Raum und geringem Energiebedarf - Standardmäßig in RAL 7035 Grau und RAL 9011 Schwarz verfügbar - IP-54-Schutz, geschlossener Rahmen verhindert das Eindringen ungefilterter Luft - Patentierter werkzeugloser 4-Ecken-Schnappmechanismus ermöglicht den Einbau in Sekunden und gewährleistet sicheren Halt - Aufgeschäumte Dichtung vereinfacht die Montage - Einfacher Filtermattenwechsel in Sekunden durch optimierten Frontdeckel - Flache Bauform und neutrales Design ermöglicht die perfekte Maschinenintegration - Die Filterlüfter können in den meisten Applikationen nachgerüstet werden weil die Montageausschnitte kompatibel sind - Zulassungen: cURus, EAC, CAS
Weitere Informationen:
Anzahl der Lüfter:
1
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
400 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
460 V
Spannungsart:
AC
Geeignet für Wandeinbau:
ja
Ausgeführt als Einschublüfter:
nein
Umlüfter:
nein
Dachlüfter:
nein
Mit Filter:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 246,32*
€ 294,65*
Frei Haus
ab € 248,16*
€ 297,44*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 250,11*
€ 306,32*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 258,62*
€ 308,99*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,65*
€ 350,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,50*
€ 344,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,84*
€ 330,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,82*
€ 318,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,32*
€ 293,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.