Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krypton Birnchen 4,8V 07A E10 4 Zel. Bli2 Glühlampen 712 2er


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta 712
Varta 712
Artikel-Nr.:
     3517B-86774826
Hersteller:
     Hückmann
Herst.-Nr.:
     111527
EAN/GTIN:
     4008496346592
Suchbegriffe:
Glühlampe E10
Glühlampe Sockel E10
Glühlampe Klar
klare Glühlampe

Krypton Birnchen 4,8V 07A E10 4 Zel. Bli2 Glühlampen 712 2er

High Performance Ersatzglühbirnchen für den Einsatz in VARTA Taschenlampen. Höchstes Qualitätsniveau.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
3,36 W
Lampenspannung:
4,8 V
Lichtstrom:
48 lm
Sockel:
sonstige
Ausführung:
klar
Durchmesser:
11,5 mm
Gesamtlänge:
24 mm
Farbe:
sonstige
Flackerlicht:
nein
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
65
1
€ 4,95*
ab € 1,97*
€ 3,23*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,53*
€ 3,48*
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 2,617*
€ 3,607*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,64*
€ 3,64*
10
€ 3,90*
ab € 2,696*
€ 3,716*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,607*
€ 4,29233
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,457*
€ 4,11383
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,227*
€ 3,84013
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,077*
€ 3,66163
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,617*
€ 3,11423
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 2,617* pro Satz)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 36,07* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.