| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-86776591 Herst.-Nr.: 200007029-00 EAN/GTIN: 4015739070299 |
| |
|
| | |
| Lampenhalter ws für Soffittenlampe 200007029-00 Lampenhalter für das Informations-Modul oder Tasten-Modul IM/TM 511-01 Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Außenstation | Montageart: | sonstige | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | weiß | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 12,14* | € 13,00* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 12,51* | € 13,40* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 12,51* | € 13,40* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 12,85* | € 13,76* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 14,21* | € 15,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|