Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombirahmen ws KR 611-3/2-0 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombirahmen ws KR 611-3/2-0 W
Kombirahmen ws KR 611-3/2-0 W
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-86776842
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200016404-01
EAN/GTIN:
     4015739164042
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Abdeckrahmen
Rahmen
6fach Abdeckrahmen

Kombirahmen ws KR 611-3/2-0 W

Kombirahmen aus Aluminium-Strangpressprofilen, pulverbeschichtet bzw. lackiert, umschließt die Funktionsmodule und deckt die Putznut ab.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
6
Diebstahlsicherung integrierbar:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
weiß
Montageart:
Unterputz
Breite:
331 mm
Höhe:
231 mm
Tiefe:
15 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 101,13*
€ 122,70*
€ 3,50*
ab € 102,52*
€ 124,34*
1 Tag
1
€ 5,90*
ab € 102,53*
€ 124,35*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 104,24*
€ 126,36*
Frei Haus
ab € 109,11*
€ 131,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,36*
€ 150,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,24*
€ 147,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,36*
€ 144,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,02*
€ 140,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,24*
€ 124,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.