Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abspannklemme AKL 804


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abspannklemme AKL 804
Abspannklemme AKL 804
Artikel-Nr.:
     3517B-86784941
Hersteller:
     Wilhelm Rutenbeck
Herst.-Nr.:
     40100018
EAN/GTIN:
     4043921050699
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel

Abspannklemme AKL 804

Abspannklemme, Gehäuse aus Stahlblech, feuerverzinkt, Spannbereich 16,5 bis 24,0 mm Ø, Zugentlastung max. 7,5 kN, für selbsttragende Luftkabel Hakendurchmesser: 36 mm Maximale Zugbelastung 7,5 KN Gehäuse aus Stahlblech, feuerverzinkt Spannbacken und Führungsklammern aus glasfaserverstärktem PA (schwarz)
Weitere Informationen:
Spannseildurchmesser:
16,5..24 mm
Kabeldurchmesser:
17,5..22,5 mm
Anzahl der Kabel:
1
Ausführung:
nicht isoliert
Werkstoff:
Stahl/Kunststoff
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Max. Zugbelastung:
7,5 N
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,95*
ab € 28,34*
€ 38,66*
21 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 28,45*
€ 39,04*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 28,82*
€ 39,36*
8 Tage
unbekannt
2
€ 5,50*
ab € 29,77*
€ 40,57*
2 Tage
5
1
€ 6,40*
ab € 29,94*
€ 41,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.