Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugellampe 18x35mm Ba15d 12V 200mA 2,4W 24712


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-86850920
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     24712
EAN/GTIN:
     4034451247123
Suchbegriffe:
Glühlampe BA15D
Glühlampe Sockel BA15D
Leuchtmittel BA15d
Sockel BA15d

Kugellampe 18x35mm Ba15d 12V 200mA 2,4W 24712

Miniaturglühlampe in Kugelform, Ba15d. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
2,4 W
Lampenspannung:
12 V
Lichtstrom:
4,8 lm
Sockel:
BA15d
Technologie:
Glühlampe
Lampenform:
Kugel
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 1,37*
€ 1,98*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 1,38*
€ 2,34*
1
€ 3,90*
ab € 1,57*
€ 2,65*
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,79*
€ 3,00*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,273*
€ 3,753*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.