Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autolampe Halogen H2 X511 12V 55W 17065


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Autolampe Halogen H2 X511 12V 55W 17065
Autolampe Halogen H2 X511 12V 55W 17065
Artikel-Nr.:
     3517B-86873575
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     17065
EAN/GTIN:
     4034451170650
Suchbegriffe:
Autolampen H2
H2-Lampen
Sockel H2
Leuchtmittel X511

Autolampe Halogen H2 X511 12V 55W 17065

Faltschachtel, 64173 Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Anzahl der Wendeln:
1
Lampenleistung Wendel 1:
55 W
Lampenspannung:
12 V
Lichtstrom:
1800 lm
Sockel:
X511
Normbezeichnung (ECE):
sonstige
Farbe:
weiß
Technologie:
Halogenlampe
Geeignet für Scheinwerfer PKW:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Sockel X511, h2 lampen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 4,03*
€ 6,12*
31 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 4,04*
€ 6,14*
100
€ 5,95*
ab € 5,30*
€ 6,50*
1
€ 3,90*
ab € 4,57*
€ 6,89*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 5,17*
€ 7,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.