Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halogenstab R7s 200W 1000h 17900


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-86873853
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     17900
EAN/GTIN:
     4034451179004
Suchbegriffe:
Halogenlampe R7S
Halogenlampe Sockel R7S
Halogenröhre
Halogenröhren

Halogenstab R7s 200W 1000h 17900

Nur in geeigneten Leuchten zu betreiben (Splitterschutz, UV-Schutz), verstärkte Wärmeentwicklung des Leuchtmittels ist zu beachten, 24.000 CD, LIF: J1/81 Energieeffizienzklasse: Industrielampe / EOL, Quecksilbergehalt (mg): 0
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
200 W
Lampenspannung:
240 V
Lichtstrom:
4400 lm
Sockel:
R7s
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Gedrehtes Glas:
nein
Durchmesser:
15 mm
Gesamtlänge:
65,6 mm
UV-Schutz:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,95*
ab € 30,71*
€ 36,25*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 30,63*
€ 42,56*
1
€ 3,90*
ab € 31,71*
€ 43,84*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 39,83*
€ 53,83*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,56*
€ 50,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,93*
€ 49,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,12*
€ 46,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,08*
€ 45,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.