Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entkeimungslampe TUV 25W - 4P SE IV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Entkeimungslampe TUV 25W - 4P SE IV
Entkeimungslampe TUV 25W - 4P SE IV
Artikel-Nr.:
     3517B-86876030
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     26440499
EAN/GTIN:
     8711500264404
Suchbegriffe:
Desinfektionslampe
Entkeimungslampe
Teichklärer
UV-C Lampe

Entkeimungslampe TUV 25W - 4P SE IV

Niederdruck-Quecksilberdampf-Entladungslampe mit Glaskolben
Weitere Informationen:
Art der UV-Strahlung:
UV-C
Schwarzlichtlampe:
nein
Geeignet zur Luftdesinfektion:
ja
Geeignet zur Wasserdesinfektion:
ja
Geeignet für persönliches Wohlbefinden:
nein
Geeignet zur Insektenbekämpfung:
nein
Geeignet für medizinische Anwendungen:
nein
Geeignet zur Reprografie:
nein
Geeignet zur Körperbräunung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
32
€ 5,90*
ab € 22,61*
€ 26,82*
Lager 3517
32
Frei Haus
ab € 25,01563*
€ 29,43563*
32
Frei Haus
ab € 25,10344*
€ 29,72344*
5 Tage
52
1
€ 7,50*
ab € 13,85*
€ 31,22*
32
€ 5,95*
ab € 31,18*
€ 36,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 32 Stück
€ 29,43563*
€ 35,0284
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,01563*
€ 29,7686
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 32 Stück
Mindestbestellmenge: 32 Stück ( entspricht € 941,94016* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.