| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-86958543 Herst.-Nr.: 990043 EAN/GTIN: 4014364001692 |
|
|
| | |
| Kerzenhülse für E14 990043 Kerzenhülsen für E14 Kerzenfassungen Ohne Tropfen Material: Kunststoff Farbe: elfenbein Höhe: 100 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | Edisonfassung | Werkstoff: | Kunststoff | Fassung: | E14 | Befestigungsart: | Steckbefestigung | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 1,14* | € 1,82* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1,15* | € 1,84* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1,19* | € 1,91* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1,32* | € 2,07* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1,33* | € 2,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|