Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DALI-Display Wandmontage APCON DISP4W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DALI-Display Wandmontage APCON DISP4W
DALI-Display Wandmontage APCON DISP4W
Artikel-Nr.:
     3517B-86960063
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0209321
EAN/GTIN:
     4029299554526
Suchbegriffe:
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme

DALI-Display Wandmontage APCON DISP4W

DALI-2 4"
/24-Bit Farbdisplay zur Konfiguration, Steuerung und Bedienung eines DALI Kreises. Kunststoff, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016. Wandmontage an Installationsdosen. Messung und Visualisierung von Temperatur, Luftqualität, Luftdruck und Luftfeuchtigkeit mittels integrierter Sensoren. Individuell gestaltbare Oberflächen mit zahlreichen Widgets zum Dimmen, Schalten, Szenensteuerung und zur RGB sowie Tunable White/TW Farblichtsteuerung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kontrolleinheit
Art der Steuerung:
DALI
Schutzart (IP):
IP20
Art der Spannungsversorgung:
DC
Mit Montageplatte:
nein
Bedienung über Bluetooth:
nein
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 513,70*
€ 601,27*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 511,94*
€ 601,83*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 601,27*
€ 715,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 593,02*
€ 705,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 576,25*
€ 685,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 557,01*
€ 662,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 513,70*
€ 611,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.