| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-86960207 Herst.-Nr.: 5XA769SCST EAN/GTIN: 4058352556320 |
| |
|
| | |
| Lichtmanagementkomponente 5XA769SCST SITECO Connect Sport, Taster-Schnittstelle, Slave, lokale Steuerung, dimmbar, Konfiguration per Casambi-App, Montageart: Anbau, Prüfzeichen: CE, 4 x Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Kompatibel mit Apple HomeKit: | nein | Kompatibel mit Google Assistant: | nein | Kompatibel mit Amazon Alexa: | nein | IFTTT-Unterstützung verfügbar: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 363,82* | € 433,05* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 372,90* | € 442,20* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 386,97* | € 460,32* | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 412,08* | € 487,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|