| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-86960695 Herst.-Nr.: 84501101201 EAN/GTIN: 4020863382590 |
| |
|
| | |
| Handsender LC-ST RCS1 IR-Fernbedienung. zur Einstellung von Sensoren netlife easyS9. Installationshilfe und Programmierungstool. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Tastdimmer/IR-Steuermodul | Art der Steuerung: | sonstige | Schutzart (IP): | sonstige | Mit Montageplatte: | nein | Bedienung über Bluetooth: | nein | Unterstützt Protokoll für ZigBee: | nein | Kompatibel mit Apple HomeKit: | nein | Kompatibel mit Google Assistant: | nein | Kompatibel mit Amazon Alexa: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 15,31* | € 22,11* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 15,40* | € 22,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|