Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzanschlussleitung 3x1,5 transparent 2m Opendo H ZZT315/2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-86960900
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7753600
EAN/GTIN:
     4018242589128
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
anschlussleitung 3x1,5

Netzanschlussleitung 3x1,5 transparent 2m Opendo H ZZT315/2000

Transparente Netzanschlussleitung mit integrierter Snap-In-Zugentlastung. 3-adrige Ausführung, Ø 1,5 mm2. Leitungslänge 2000 mm. Verpackungseinheit bestehend aus 1 Stück. Breite 130 mm, Höhe 150 mm.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
ja
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Verbundwerkstoff
Länge:
150 mm
Breite:
130 mm
Höhe:
150 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: anschlussleitung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 19,37*
€ 26,73*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 19,47*
€ 26,86*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,16*
€ 27,80*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 21,34*
€ 29,37*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.