| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-86961684 Herst.-Nr.: 690039 EAN/GTIN: 4007235900392 |
|
|
| | |
| Relais-Einbau-Kit 690039 Relais-Einbau-Kit zur Erstellung einer Relaisschaltung in bestellter Pollerleuchte. \nZum Beispiel bei:\nEin Bewegungsmelder soll mehrere Leuchten schalten oder\nmehrere Bewegungsmelder sollen parallel geschaltet werden. Maximale Schaltleistungen Glühlampen max. 2300W, Leuchtstofflampen max. 500VA, LED-230V-Leuchtmittel max. 200 W (Aufgrund unterschiedlicher Lampenelektronik kann es jedoch herstellerabhängig zu einer Beschränkung der maximalen Anzahl der Lampen kommen, insbesondere wenn die Leistung der einzelnen Lampen sehr gering ist (z. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Farbe: | sonstige | Ader-Zahl: | 3 | Nennquerschnitt: | 2,5 mm² | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 72,76* | € 93,64* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 72,85* | € 93,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|