| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-86962610 Herst.-Nr.: 8093300 EAN/GTIN: 4018242665402 |
|
|
| | |
| Smart-Modul Beacon anthrazit Tugra LME #8093300 Smart-Modul Beacon für Einzelleuchtenanwendung und Lichtbandenden. Modulkörper aus PMMA. Farbe anthrazit. Modullänge 150 mm. Mit integriertem Bluetooth Low Energie Sendemodul (Beacon) für kompatible Syteme. Die integrierte Beaconbox ist die Grundlage zur Nutzung der von TRILUX angebotenen Location Based Services. Der Service ermöglicht die Ortung und Positionierung von Gegenständen und Personen mit geeignetem Smartphone, um z. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Bewegungsmelder | Zubehör: | ja | Farbe: | grau | Ader-Zahl: | 3 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 207,60* | € 255,19* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 208,96* | € 257,27* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 221,12* | € 272,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|