Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsversorgung LC-RX f #84506009219


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannungsversorgung LC-RX f #84506009219
Spannungsversorgung LC-RX f #84506009219
Artikel-Nr.:
     3517B-86962674
Hersteller:
     Regiolux
Herst.-Nr.:
     84506009219
EAN/GTIN:
     4020863391462
Suchbegriffe:
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme

Spannungsversorgung LC-RX f #84506009219

DALI Spannungsversorgung für Deckeneinbau. 110-277VAC 50/60 Hz, Abmessungen 240 x 26 x 26 mm, Schutzart IP20, Nennstrom 100 mA. Max. 6 Multimaster-Sensoren oder Tasten-Module anschließbar. Systemströme beachten.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Art der Steuerung:
DALI
Schutzart (IP):
IP20
Art der Spannungsversorgung:
AC
Mit Montageplatte:
nein
Bedienung über Bluetooth:
nein
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 171,87*
€ 211,69*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 172,13*
€ 212,30*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,69*
€ 251,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,02*
€ 249,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,29*
€ 239,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,16*
€ 232,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,87*
€ 204,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.