Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor Anbau silber ZB-OR-A si


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor Anbau silber ZB-OR-A si
Sensor Anbau silber ZB-OR-A si
Artikel-Nr.:
     3517B-86962971
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     667798
EAN/GTIN:
     4043544771360
Suchbegriffe:
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme

Sensor Anbau silber ZB-OR-A si

Organic Response Sensor für Deckenmontage, Sensor mit innovativer Anwesenheits-/Tageslichterkennung und integriertem DALI PS3, Stromversorgung direkt vom LED-Betriebsgerät über 2-Draht-DALI-Schnittstelle, Sensoren kommunizieren untereinander über proprietäre IR-Kommunikation, RF-Mesh-Kommunikation zwischen Sensor und Gateway, Gehäuserohr aus Aluminium, Stromaufnahme: 0.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lichtsensor
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Höhe:
50 mm
Tiefe:
50 mm
Durchmesser:
90 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 141,84*
€ 177,39*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 142,43*
€ 178,03*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,39*
€ 211,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,92*
€ 209,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,46*
€ 199,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,38*
€ 193,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,84*
€ 168,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.