| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-86967355 Herst.-Nr.: 87500605 EAN/GTIN: 9006210636481 |
| |
|
| | |
| LED-Treiber 700-1050mA flex LCA 44W #87500605 Dimmbarer Konstantstrom LED-Treiber (SELV), Zugentlastung, Ausgangsstrom 700 oder 1.050 mA, Max. Leistung 44 W, Bis zu 87 % Effizienz, Dimmbar mit Phasenan- und Phasenabschnittsdimmer, Dimmbereich 5 100 % (abhängig vom Dimmer), bis zu 50.000 h, Für Leuchten Schutzklasse I + II, Für Leuchten mit M + MM gemäß EN 60598, VDE 0710 und VDE 0711, Temperaturschutz gemäß EN 61347-2-13 C5e, Gehäuse: Polycarbonat, weiß, IP20, 0° Schraubklemmen, Schutz gegen Überlast, Kurzschluss, Leerlauf, Übertemperatur, Burst-Spannungen 1 kV, Surge-Spannungen 1 kV (zwischen L und N), Surge-Spannungen 2 kV (zwischen L/N und Erde) Weitere Informationen: | | Ausführung: | dynamisch | Geeignet für Außengebrauch: | nein | Dimmung 0-10 V: | nein | Dimmung 1-10 V: | nein | Dimmung DALI: | nein | Dimmung DSI: | nein | Dimmung DMX: | nein | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): | nein | Dimmung LineSwitch: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 13,62* | € 22,81* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 17,14* | € 24,27* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 19,84* | € 28,12* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 38,34* | € 51,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|