| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-86968335 Herst.-Nr.: 7219300 EAN/GTIN: 4018242435166 |
| |
|
| | |
| Lichtregelsystemkomponente LiveLink #7219300 Deckenaufbaugehäuse für Lichtsteuergerät LiveLink Basic. Schnelle Montage mittels Bajonettverschluss sowie großzügig ausgelegtem Klemmraum. Mit seitlich ausgeführter Kabeleinführung.Geeignet für die Montage an Standardeinbaudosen (Schraubabstand 65mm). Gehäuse aus flammwidrigen Polykarbonat, weiß. Abmessungen: 95 x 50 mm (Ø x H). Mit Montagezubehör. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Lichtsteuersystem-Set | Kompatibel mit Apple HomeKit: | nein | Kompatibel mit Google Assistant: | nein | Kompatibel mit Amazon Alexa: | nein | IFTTT-Unterstützung verfügbar: | nein | Breite: | 81 mm | Durchmesser: | 95 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 21,21* | € 30,29* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 21,20* | € 30,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|