| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-86969333 Herst.-Nr.: 84501029100 EAN/GTIN: 4020863264339 |
| |
|
| | |
| Steuerungszubehör LC-OM D #84501029100 DALI Tasterkoppler. Binäreingabegerät zum Einlegen in eine UP-Dose. Spannungsversorgung über die angeschlossene DALI-Leitung. 4 Eingangskanäle für potenzialfreie Kontakte. Es können herkömmliche Installationsschalter oder Installationstaster angeschlossen werden. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Signalumsetzer | Art der Steuerung: | DALI | Schutzart (IP): | IP20 | Mit Montageplatte: | nein | Bedienung über Bluetooth: | nein | Unterstützt Protokoll für ZigBee: | nein | Kompatibel mit Apple HomeKit: | nein | Kompatibel mit Google Assistant: | nein | Leistungsaufnahme: | 0,1 W | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 115,82* | € 144,25* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 117,21* | € 145,56* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 122,34* | € 151,07* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 124,88* | € 154,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|