Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Funk-Empfänger/Dimmer 5282


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Funk-Empfänger/Dimmer 5282
Artikel-Nr.:
     3517B-86975238
Hersteller:
     DOTLUX
Herst.-Nr.:
     5282
EAN/GTIN:
     4260712971746
Suchbegriffe:
Dimmer
LED-Dimmer
dimmer

LED Funk-Empfänger/Dimmer 5282

LED Funk-Empfänger/Dimmer für zweifarbige LED-Streifen - Ein Fusion-Controller akzeptiert bis zu 10 Fernbedienungen gleichzeitig - zusätzlicher, kabelgebundener Push Taster Steuereingang - Überhitzungs-/Überlastungs-/Kurzschlussschutz, automatische Wiederherstellung Die kabellose DOTLUX Fusion Technologie ist nahezu unendlich skalierbar und ermöglicht einen sicheren Betrieb durch das MESH-Protokoll Alle Fusion Geräte sind untereinander kompatibel und ermöglichen vollste Flexibilität für Ihr Projekt
Weitere Informationen:
Art der Steuerung:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Länge:
175 mm
Breite:
45 mm
Höhe:
27 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 35,60*
€ 48,35*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 35,88*
€ 48,46*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,35*
€ 57,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,27*
€ 56,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,09*
€ 53,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,81*
€ 52,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,31*
€ 50,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DOTLUX
5283
ab € 35,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.