Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HV-Stromschiene 2Ph. mt-si 1000mm DUOLARE 860010mcgy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HV-Stromschiene 2Ph. mt-si 1000mm DUOLARE 860010mcgy
HV-Stromschiene 2Ph. mt-si 1000mm DUOLARE 860010mcgy
Artikel-Nr.:
     3517B-86975922
Hersteller:
     Bruck
Herst.-Nr.:
     860010mcgy
EAN/GTIN:
     4024913470107
Suchbegriffe:
Stromschiene
stromschiene

HV-Stromschiene 2Ph. mt-si 1000mm DUOLARE 860010mcgy

Aluminiumstromschiene mit 4 isolierten Kupferleitern 2,5 mm² und Schutzleiter, Isolierprofil schwarz, ohne Endkappen, stranggepreßten Aluminiumprofil mit eloxierter Oberfläche
Weitere Informationen:
Anzahl der Gruppen/Phasen:
2
Nennspannung:
230 V
Form:
rechteckig
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
Chrom
Biegbar:
nein
Länge:
1000 mm
Breite:
18 mm
Höhe:
18 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 52,35*
€ 68,91*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 52,45*
€ 69,04*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,91*
€ 82,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,33*
€ 80,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,29*
€ 76,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,36*
€ 74,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,35*
€ 62,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.