Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorschaltgerätebox 1100W 3119979


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorschaltgerätebox 1100W 3119979
Artikel-Nr.:
     3517B-86977029
Hersteller:
     Performance In Lighting
Herst.-Nr.:
     3119979
EAN/GTIN:
     8018367738346
Suchbegriffe:
LED-Controller
LED-Farbsteuerung
LED-Sequenzer
RGB-Controller

Vorschaltgerätebox 1100W 3119979

Vorschaltgerätebox 1100W 1,8A-4CH-DMX 220-240V
Weitere Informationen:
Ausführung:
statisch
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung DMX:
ja
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.009,35*
€ 1.133,54*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.010,76*
€ 1.134,09*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.133,54*
€ 1.348,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.127,10*
€ 1.341,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.085,84*
€ 1.292,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.054,42*
€ 1.254,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.009,35*
€ 1.201,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.