| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3517B-87051737 Herst.-Nr.: 36767 EAN/GTIN: 4034451367678 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LED-Reflektorlampe MR16 GU5,3 2700K+RGB 120° 36767 WLAN kompatibler LED Spot, verfügt über 9 Programme und ist über Wifi Bridge Controller steuerbar. Ideal für Schienenstrahler, Aufbauleuchten oder Downlights zur Schaufenster- oder Auslagenbeleuchtung. Einfacher Austausch alter Halogenstrahler in vorhandener Fassung, Mindestlast und Spannungsspitzen der Transformatoren sind zu beachten. Quecksilbergehalt (mg): 0, Zündzeit/Startzeit (s): 0,0, Lichtstromerhalt: 0,7 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Nennspannung: | 12 V | Leistungsfaktor: | 0,5 | Lampenleistung: | 3 W | Spannungsart: | AC/DC | Lichtstrom: | 190 lm | Lampenlichtausbeute: | 63 lm/W | Lichtstärke: | 61 cd | Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 | Lampenform: | Reflektor | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: LED Niedervolt Reflektorlampe, LED Reflektorform, LED-Reflektorlampe, LEDs mit Stecksockel, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, Smart Home Farbwechsellampe, Smart Home Leuchtmittel, Leuchtmittel GU5,3, Sockel GU5,3, led reflektorlampe scharnberger, smart home leuchtmittel, leds mit stecksockel dimmbar |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3517 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,46* | ab € 25,05* | € 34,75* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 28 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 25,13* | € 34,88* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,90* | ab € 28,34* | € 39,42* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 29,15* | € 40,59* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 32,06* | € 44,19* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3517 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3517 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3517 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | ![](/p.gif) | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|