Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Tropfenlampe P45 2700K dimm LED-E #500010001700


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Tropfenlampe P45 2700K dimm LED-E #500010001700
LED-Tropfenlampe P45 2700K dimm LED-E #500010001700
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517B-87053726
Hersteller:
     Opple
Herst.-Nr.:
     500010001700
EAN/GTIN:
     6945730405258
Suchbegriffe:
Globeform
Globelampe
Leuchtmittel Globeform
LED E14

LED-Tropfenlampe P45 2700K dimm LED-E #500010001700

Klassische Lampenform gewährleistet einfachen Austausch. Sofortstart, 100 % Leuchtkraft direkt beim Einschalten. Keine UV- und IR Strahlung.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
220..240 V
Leistungsfaktor:
0,5
Lampenleistung:
4,5 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
470 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
470 lm
Lampenlichtausbeute:
104 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lampenform:
Kugel
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
30
€ 5,00*
ab € 3,177*
€ 4,057*
21 Tage
nicht lagernd
30
€ 4,95*
ab € 3,18*
€ 4,06*
30
Frei Haus
ab € 3,307*
€ 4,227*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 4,057*
€ 4,82783
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,047*
€ 4,81593
pro Stück
ab 150 Stück
€ 3,797*
€ 4,51843
pro Stück
ab 300 Stück
€ 3,657*
€ 4,35183
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,177*
€ 3,78063
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 121,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.