| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-87055167 Herst.-Nr.: 36860 EAN/GTIN: 4034451368606 |
| |
|
| | |
| LED-Reflektorlampe 230V 1,2W E27 rot 36860 Retrofit, als Ersatz für herkömmliche Glüh-, Halogen- und Energiesparlampen. LED JDR Leuchtmittel mit 18 superhellen LEDs in rot. LED-Lampe für E-27-Fassung geeignet (230 V~). Klares LED-Licht für brilliantes Abstrahlverhalten. Betrieb an Netzspannung ohne Trafo. Einfach gegen normale E-27 Reflektorlampen austauschbar. Lange Lebensdauer 20000 Stunden. Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 230 V | Nennstrom: | 4 mA | Lampenleistung: | 1 W | Spannungsart: | AC | Lichtstärke: | 70 cd | Lampenform: | Reflektor | Filamentlampe: | nein | Ausführung Glas/Abdeckung: | klar | Sockel: | E27 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Lampe E27, LED Leuchtmittel E27, LED Leuchtmittel Sockel E27, LED Hochvolt Reflektorlampe, LED Reflektorform, LED-Reflektorlampe, Leds mit Schraubsockel, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, led reflektorlampe e27, led e27, reflektorlampe e27 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 7,09* | € 10,35* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 7,10* | € 10,37* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 8,02* | € 11,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|