| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-87055238 Herst.-Nr.: 37601 EAN/GTIN: 4034451376014 |
|
|
| | |
| LED-Lampe 60x125,5mm 230V 3,6mA E27 gelb 37601 LED-Strahler mit kreisförmiger und nach oben gerichteter Lichtabstrahlung. Durch 6 rundum angeordnete LED-Segmente wird eine weitgehend homogene seitliche Abstrahlung erreicht. Die Lichtabstrahlung nach oben wird durch ein zusätzliches LED-Element mit 6 LEDs, realisiert. Die Oberfläche der LED-Segmente ist mit einer weißen, hochreflektierenden Beschichtung versehen. Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 230 V | Nennstrom: | 20 mA | Lampenleistung: | 3,6 W | Spannungsart: | AC/DC | Lichtstrom: | 59 lm | Lampenform: | sonstige | Ausführung Glas/Abdeckung: | klar | Sockel: | E27 | Farbe: | gelb | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 196,55* | € 236,93* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 212,28* | € 255,72* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 246,70* | € 297,81* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 262,30* | € 312,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|