| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-87055950 Herst.-Nr.: 30130 EAN/GTIN: 4034451301306 |
| | |
|
| | |
| LED-Leuchtmittel 25,4x51mm BAY15d 10-30VAC/DC 30130 Dieses Leuchtmittel ersetzt eine 15-20W Halogenleuchte. LED Leuchtmittel sind innovative und energiesparende Lichtspender. Bei nur wenigen Watt Stromaufnahme sorgen sie für ein sehr helles, angenehmes Licht. Im Gegensatz zu Energiesparlampen sind LED Leuchtmittel sehr umweltfreundlich. Sie schonen die Umwelt bei der Herstellung ihrem Betrieb und bei der Entsorgung, da sie keine Schadstoffe enthalten. Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 10..18 V | Leistungsfaktor: | 0,8 | Lampenleistung: | 1,6 W | Spannungsart: | AC/DC | Lichtstrom: | 150 lm | Lampenlichtausbeute: | 94 lm/W | Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 | Lampenform: | Kugel | Filamentlampe: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 8,11* | € 11,78* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 8,12* | € 11,79* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 8,21* | € 11,93* | | | | | 41 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 8,90* | € 12,95* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 9,20* | € 13,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|