| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-87057868 Herst.-Nr.: 34605 EAN/GTIN: 4034451346055 |
| |
|
| | |
| LED-Reflektorlampe MR16 GU5,3 12-25VAC/DC 34605 MR8 Spot mit silbernem Gehäuse, kompakte Bauform mit COB LED Energieeffizienzklasse: Restmenge, Quecksilbergehalt (mg): 0, Zündzeit/Startzeit (s): 0,0, Lichtstromerhalt: 0.70 Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 10..18 V | Leistungsfaktor: | 0,8 | Lampenleistung: | 4 W | Spannungsart: | AC/DC | Lichtstrom: | 240..270 lm | Lampenlichtausbeute: | 60 lm/W | Lichtstärke: | 205 cd | Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 | Lampenform: | Reflektor | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Reflektorform, LED-Reflektorlampe, LEDs mit Stecksockel, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, Leuchtmittel GU5,3, Sockel GU5,3, led gu5.3 dimmbar warmweiß, leds mit stecksockel, leds mit stecksockel dimmbar |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 14,75* | € 21,06* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,84* | € 21,18* | | | | | 38 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 16,06* | € 22,77* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 16,74* | € 23,60* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 18,74* | € 26,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|