Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Reflektorlampe MR16 GU5,3 3000K 45Gr. 32541


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Reflektorlampe MR16 GU5,3 3000K 45Gr. 32541
Artikel-Nr.:
     3517B-87060114
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     32541
EAN/GTIN:
     4034451325418
Suchbegriffe:
LED GU5.3
LED Leuchtmittel GU5.3
LED Leuchtmittel Sockel GU5.3
LED Niedervolt Reflektorlampe

LED-Reflektorlampe MR16 GU5,3 3000K 45Gr. 32541

energiesparender LED Spot mit hoher Lichtausbeute Quecksilbergehalt (mg): 0
Weitere Informationen:
Nennspannung:
12 V
Nennstrom:
500 mA
Leistungsfaktor:
0,4
Lampenleistung:
4 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
380 lm
Lampenlichtausbeute:
95 lm/W
Lichtstärke:
510 cd
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 3,51*
€ 5,45*
€ 5,95*
ab € 3,53*
€ 5,48*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,92*
€ 5,99*
€ 3,90*
ab € 3,98*
€ 6,06*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.