Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RP5 inkl. Meterzähler -30m für Rohrdm 16-40 mm 10203


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-87060855
Hersteller:
     Runpotec
Herst.-Nr.:
     10203
EAN/GTIN:
     9120045477580
Suchbegriffe:
Fädelbesteck
Kabeleinziehband
Röhrenaal
Ziehdraht

RP5 inkl. Meterzähler -30m für Rohrdm 16-40 mm 10203

Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
schwarz
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:
5,5 mm
Bruchlast:
270 kg
Kopfform:
Ring
Form:
rund
Länge:
30 m
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 155,98*
€ 190,39*
€ 5,95*
ab € 156,30*
€ 190,95*
Frei Haus
ab € 162,27*
€ 197,68*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 164,16*
€ 200,88*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,39*
€ 226,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,34*
€ 225,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,96*
€ 215,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,37*
€ 203,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,98*
€ 185,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.