Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Reflektorlampe PAR16 GU10 RGB+CCT Zigbee 32164


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Reflektorlampe PAR16 GU10 RGB+CCT Zigbee 32164
Artikel-Nr.:
     3517B-87060943
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     32164
EAN/GTIN:
     4034451321649
Suchbegriffe:
Farbwechsellampe
LED Hochvolt Reflektorlampe
LED Reflektorform
LED-Reflektorlampe

LED-Reflektorlampe PAR16 GU10 RGB+CCT Zigbee 32164

Smarte LED, ZigBee-Standard, herstellerübergreifend vernetzbar, steuerbar über Fernbedienung, App- oder Sprachsteuerung (Fernbedienung oder Gateway erforderlich), kein Dauerbetrieb (maximal 10h), Temperaturbereich -20 bis 40°C
Weitere Informationen:
Nennspannung:
100..240 V
Leistungsfaktor:
0,5
Lampenleistung:
5 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
300..370 lm
Lampenlichtausbeute:
74 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lampenform:
Birnenform
Filamentlampe:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 60,49*
€ 77,99*
€ 5,95*
ab € 60,58*
€ 78,11*
Frei Haus
ab € 62,32*
€ 80,40*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 66,61*
€ 85,54*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,99*
€ 92,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,15*
€ 91,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,08*
€ 88,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,48*
€ 83,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,49*
€ 71,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.