| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-87065166 Herst.-Nr.: LM85161 EAN/GTIN: 4020856851614 |
| |
|
| | |
| LED-Lampe 830 E27 LM85161 LED Leuchtmittel mit klassischer Kolbenbauform. Generiert eine angenehme warmweiße Lichtfarbe und zeichnet sich durch Energieeffizienz aus. Leistet bis zu 80 Prozent Energieersparnis im Vergleich zu herkömmlichen Glüh- und Halogenlampen. Sofortiger Start mit 100 Prozent Anfangshelligkeit. 320° Rumdumlicht vermeidet Abschattungen. Durch gutes Preis-Leistungsverhältnis ideal für Privathaushalte. Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 220..240 V | Leistungsfaktor: | 0,5 | Lampenleistung: | 8 W | Spannungsart: | AC | Lichtstrom: | 810 lm | Bemessungslichtstrom nach IEC 62612: | 810 lm | Lampenlichtausbeute: | 101 lm/W | Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 | Lampenform: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 5,37* | € 5,37* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,14* | € 6,22* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,42* | € 6,62* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,58* | € 6,82* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 4,63* | € 6,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|