Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe G9 827 LEDPIN302,6W/827GLG9


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Lampe G9 827 LEDPIN302,6W/827GLG9
LED-Lampe G9 827 LEDPIN302,6W/827GLG9
Energielabel
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517B-87066335
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4058075574465
EAN/GTIN:
     4058075574465
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Energiesparlampe für KVG
Kompaktleuchtstofflampe 2-Pin
Kompaktleuchtstofflampe 2-Stift
Energiesparlampe mit Stecksockel

LED-Lampe G9 827 LEDPIN302,6W/827GLG9

LED-Lampen mit Retrofit-Stecksockel G9. Produkteigenschaften: LED-Alternative zu konventionellen Hochvoltlampen. Gute Lichtqualität
Farbwiedergabeindex Ra: ? 80
konstanter Farbort. Produktvorteile: Gute Rundum-Lichtausstrahlung. Lange Lebensdauer von bis zu 15.000 h. Ideal für den dekorativen und frei brennenden Einsatz. Anwendungsgebiete: Für stimmungsvolle Lichtakzente in Wohnräumen und Partykellern.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
220..240 V
Nennstrom:
15 mA
Leistungsfaktor:
0,4
Lampenleistung:
2,6 W
Spannungsart:
AC
Geeignet für EVG:
nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
nein
Lichtstrom:
300 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
300 lm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
42
€ 6,90*
ab € 3,80*
€ 6,02*
4 Tage
7
€ 7,50*
ab € 3,65*
€ 6,03*
35 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 6,34*
€ 6,34*
€ 4,00*
ab € 5,69*
€ 8,33*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 5,78*
€ 8,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.