Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Reflektorlampe PAR11 GU10 3000K dimm 31861


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-87066877
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     31861
EAN/GTIN:
     4034451318618
Suchbegriffe:
LED Hochvolt Reflektorlampe
LED Reflektorform
LED-Reflektorlampe
LEDs mit Stecksockel

LED-Reflektorlampe PAR11 GU10 3000K dimm 31861

Retrofit, als Ersatz für herkömmliche MR11-Halogenlampen. Diese LED-Lampe leuchtet Wohn- und Geschäftsräume bei geringem Stromverbrauch in angenehmem Farbspektrum aus. Quecksilbergehalt (mg): 0
Weitere Informationen:
Nennspannung:
220..240 V
Leistungsfaktor:
0,7
Lampenleistung:
4 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
240 lm
Lampenlichtausbeute:
60 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lampenform:
Reflektor
Filamentlampe:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 8,20*
€ 11,92*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,21*
€ 11,93*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,62*
€ 12,52*
€ 3,90*
ab € 9,30*
€ 13,49*
€ 5,95*
ab € 10,33*
€ 14,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.