Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Reflektorlampe PAR16 GU10 2700K 31870


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Reflektorlampe PAR16 GU10 2700K 31870
LED-Reflektorlampe PAR16 GU10 2700K 31870
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517B-87066886
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     31870
EAN/GTIN:
     4034451318700
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Hochvolt Reflektorlampe
LED Reflektorform
LED-Reflektorlampe
LEDs mit Stecksockel

LED-Reflektorlampe PAR16 GU10 2700K 31870

MR16 mit Glas-Gehäuse, Achtung: aufgrund fehlender Wärmeableitung muss dieses Leuchtmittel spätestens nach 8 Stunden für mindestens eine halbe Stunde ausgeschaltet werden, um sich abzukühlen. Quecksilbergehalt (mg): 0
Weitere Informationen:
Nennspannung:
230 V
Nennstrom:
35 mA
Lampenleistung:
4 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
345 lm
Lampenlichtausbeute:
86 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lampenform:
Reflektor
Filamentlampe:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 4,87*
€ 7,34*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,89*
€ 7,36*
€ 3,90*
ab € 5,53*
€ 8,16*
€ 5,95*
ab € 5,59*
€ 8,25*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,14*
€ 9,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.