Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Tube T5 HF RL-T5 28 HE 830G5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energielabel
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517B-87067811
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     43920249
EAN/GTIN:
     4008597202490
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Röhre
LED Tube
Leuchtmittel G5
Sockel G5

LED-Tube T5 HF RL-T5 28 HE 830G5

T5-LED-Röhre, Austausch mit Leuchtstofflampen, warmweiß, Glaskolben, nicht dimmbar, Sockel G5. Betrieb mit geeignetem EVG.
Weitere Informationen:
Nennstrom:
147 mA
Leistungsfaktor:
0,9
Lampenleistung:
17 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
2150 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
2150 lm
Lampenlichtausbeute:
126 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: led röhre
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 15,22*
€ 19,40*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 15,13*
€ 21,76*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 16,21*
€ 23,27*
1
€ 3,90*
ab € 17,16*
€ 24,63*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.