Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe RL-GX53 40 827/VWFL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Lampe RL-GX53 40 827/VWFL
LED-Lampe RL-GX53 40 827/VWFL
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517B-87067901
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     44020210
EAN/GTIN:
     4008597202100
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED GX53
LED Leuchtmittel GX53
LED Leuchtmittel Sockel GX53
Leuchtmittel GX53

LED-Lampe RL-GX53 40 827/VWFL

LED zum Austausch mit Halogenlampen, Licht warmweiß, nicht dimmbar, Sockel GX53. LED-Licht enthält keine UV- oder IR-Strahlung.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
F
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A bis G
Nennstrom:
40 mA
Leistungsfaktor:
0,4
Nennspannung:
220..240 V
Lampenleistung:
4,9 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
470 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
470 lm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,56*
€ 5,02*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 3,55*
€ 5,51*
1
€ 3,90*
ab € 4,02*
€ 6,20*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.