Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Tube T8 HF RL-T8 58 S 865G13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Tube T8 HF RL-T8 58 S 865G13
Artikel-Nr.:
     3517B-87067975
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     43719736
EAN/GTIN:
     4008597197369
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre

LED-Tube T8 HF RL-T8 58 S 865G13

T8-LED-Röhre, Austausch mit Leuchtstofflampen, Tageslicht, Glaskolben, nicht dimmbar, Sockel G13. Installationsanleitung beachten!
Weitere Informationen:
Nennspannung:
40..70 V
Nennstrom:
380 mA
Leistungsfaktor:
0,9
Lampenleistung:
20 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
3100 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
3100 lm
Lampenlichtausbeute:
155 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 14,47*
€ 18,40*
10
€ 5,95*
ab € 15,01*
€ 19,10*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 14,38*
€ 20,71*
1
€ 3,90*
ab € 16,31*
€ 23,42*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.