Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Vintage-Lampe E27 820, dim. 1906LEDD4W/820FGD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Vintage-Lampe E27 820, dim. 1906LEDD4W/820FGD
LED-Vintage-Lampe E27 820, dim. 1906LEDD4W/820FGD
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517B-87068063
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4099854090103
EAN/GTIN:
     4099854090103
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27

LED-Vintage-Lampe E27 820, dim. 1906LEDD4W/820FGD

Dimmbare LED-Lampen, Vintage-Edition. Produkteigenschaften: LED-Lampen für Netzspannung. Lampe aus Glas. Lebensdauer: bis zu 15.000 h. Ausstrahlungswinkel: bis zu 360°. Dimmbar. Gute Lichtqualität
Farbwiedergabeindex Ra: = 80
konstanter Farbort. Produktvorteile: Sehr geringer Energieverbrauch. Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit. Einfacher Austausch von Standardglühlampen.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
220..240 V
Nennstrom:
25 mA
Leistungsfaktor:
0,4
Lampenleistung:
4 W
Spannungsart:
AC
Geeignet für EVG:
nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
nein
Lichtstrom:
300 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
300 lm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 7,24*
€ 7,24*
10 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 5,75*
€ 8,58*
4
€ 5,95*
ab € 6,27*
€ 9,01*
21 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 6,52*
€ 9,36*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 6,72*
€ 9,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.