Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Reflektorlampe PAR30 E27, 927, dim, 36Gr. LEDPAR307536D10927P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Reflektorlampe PAR30 E27, 927, dim, 36Gr. LEDPAR307536D10927P
LED-Reflektorlampe PAR30 E27, 927, dim, 36Gr. LEDPAR307536D10927P
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517B-87069586
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4099854071195
EAN/GTIN:
     4099854071195
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27

LED-Reflektorlampe PAR30 E27, 927, dim, 36Gr. LEDPAR307536D10927P

Dimmbare LED-Reflektorlampen PAR30 mit Retrofit-Schraubsockel. Produkteigenschaften: LED-Alternative zu Hochvolthalogenlampen. Hohe Farbkonsistenz: = 6 SDCM (Schwellwerteinheit). Dimmbar. Sockel: E27. Lampe aus Glas. Sehr hohe Farbwiedergabe (Ra: 90). Lebensdauer: bis zu 25.000 h. Produktvorteile: Einfacher, schneller und sicherer Lampenaustausch ohne Umverdrahtung.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
220..240 V
Nennstrom:
58 mA
Leistungsfaktor:
0,5
Lampenleistung:
10 W
Spannungsart:
AC
Geeignet für EVG:
nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
nein
Lichtstrom:
633 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
633 lm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
€ 4,90*
ab € 11,40*
€ 11,40*
2 Tage
7
€ 6,90*
ab € 8,28*
€ 12,31*
€ 4,00*
ab € 8,69*
€ 12,31*
€ 5,95*
ab € 9,26*
€ 13,11*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 10,48*
€ 14,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.