Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Tube T5 f. EVG 865, 1449mm TUBET5HFHE35P 18W865


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Energielabel
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517B-87069693
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4099854029219
EAN/GTIN:
     4099854029219
Suchbegriffe:
LED Röhre
LED Tube
led röhre

LED-Tube T5 f. EVG 865, 1449mm TUBET5HFHE35P 18W865

LED-Röhren für elektronische Vorschaltgeräte. Produkteigenschaften: Retrofit-Ersatz von bestehenden T5-Lampen an HF-Vorschaltgeräten. Lampenröhre aus Glas mit Splitterschutz für Anwendungen z.B. in der Lebensmittelindustrie. Hohe Farbkonsistenz: = 5 SDCM (Schwellwerteinheit). Lebensdauer: bis zu 50.000 h. Flimmerarm nach EU 2019/2020 (SVM =0,4 / PstLM = 1).
Weitere Informationen:
Nennspannung:
105..160 V
Nennstrom:
210 mA
Leistungsfaktor:
0,9
Lampenleistung:
18 W
Spannungsart:
AC
Geeignet für EVG:
ja
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
nein
Lichtstrom:
2800 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
2800 lm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 15,84*
€ 19,64*
4 Tage
100
10
€ 4,90*
ab € 20,17*
€ 20,17*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 14,94*
€ 22,07*
1 Tag
115
1
€ 5,90*
ab € 16,62*
€ 23,18*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 18,54*
€ 25,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.