Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Lampenschirm cremefarben 32430


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lampenschirm cremefarben 32430
Lampenschirm cremefarben 32430
Artikel-Nr.:
     3517B-87161825
Hersteller:
     Fischer & Honsel
Herst.-Nr.:
     32430
EAN/GTIN:
     4003694324304
Suchbegriffe:
Lampenschirm
Leuchtenschirm
Stoffschirm

Lampenschirm cremefarben 32430

Schirm, Chintz chremfarben für 2-Phasen Hochvolt-Schienensystem-Strahler
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schirm
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Raster gelocht:
nein
Reflektor gelocht:
nein
Farbe:
weiß
Höhe/Tiefe:
130 mm
Durchmesser:
400 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 58,47*
€ 75,39*
€ 5,95*
ab € 58,57*
€ 75,50*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,39*
€ 89,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,74*
€ 88,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,35*
€ 84,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,39*
€ 82,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,47*
€ 69,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.