Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenleuchte LED 50W 3000K 4400lm 44062


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenleuchte LED 50W 3000K 4400lm 44062
Deckenleuchte LED 50W 3000K 4400lm 44062
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517B-87170112
Hersteller:
     Böhmer
Herst.-Nr.:
     44062
EAN/GTIN:
     4027007440628
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

Deckenleuchte LED 50W 3000K 4400lm 44062

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 4400 lm, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 nein , Breite 170 mm, Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels A++, A+, A (LED) , Energieeffizienzklassen-Spektrum A++ bis E , Farbtemperatur 3000...3000 K, Geeignet für Anbaumontage ja , Geeignet für Deckenmontage ja , Geeignet für Einbaumontage nein , Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1 , Geeignet für Lichtbandkonfiguration nein , Geeignet für Notlicht nein , Geeignet für Pendelaufhängung ja , Geeignet für Wandmontage nein , Gehäusefarbe weiß , Höhe/Tiefe 60 mm, Länge 1500 mm, Leuchtmittel LED nicht austauschbar , Lichtaustritt direkt , Lichtfarbe weiß , Max.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 149,11*
€ 184,30*
€ 5,95*
ab € 150,16*
€ 184,88*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,30*
€ 219,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,71*
€ 215,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,18*
€ 208,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,13*
€ 200,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,11*
€ 177,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Böhmer
01008
ab € 10,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.