Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehleuchte 1xG9 max. 48W 58140080


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-87170833
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     58140080
EAN/GTIN:
     4251433920816
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte

Stehleuchte 1xG9 max. 48W 58140080

Stehleuchte, mit Stoffschirm, schwarz / Schirm schwarz, rund. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Stehleuchte mit Stoffschirm, Kopf 180° schwenkbar, Schirmmaterial: Chintz, Oberfläche: schwarz gepulvert, ca. 1700 mm sichtbare, schwarze Zuleitung mit Schnurzwischentretschalter und Euroflachstecker.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
G9
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Leuchtenköpfe beweglich:
ja
Mit separater Leseleuchte:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 466,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 536,49*
€ 638,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 532,40*
€ 633,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 502,97*
€ 598,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 492,42*
€ 585,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 466,86*
€ 555,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.