Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Deckenleuchte stahl 6430-55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Deckenleuchte stahl 6430-55
Artikel-Nr.:
     3517B-87171716
Hersteller:
     Neuhaus Lighting Group
Herst.-Nr.:
     6430-55
EAN/GTIN:
     4012248290750
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

LED-Deckenleuchte stahl 6430-55

Deckenleuchte, stahl, ZigBee-fähig, inkl. Funkfernbedienung. Alle Q®-Leuchten können bequem mit der Fernbedienung gesteuert oder in vorhandene Smart-Home-Systeme integriert werden, die auf dem Zig Bee Funkstandard basieren.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 242,70*
€ 293,88*
€ 5,95*
ab € 243,68*
€ 294,48*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,88*
€ 349,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,12*
€ 347,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,98*
€ 331,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,05*
€ 326,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,70*
€ 288,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.