Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaumodul quadratisch 45004560


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-87172661
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     45004560
EAN/GTIN:
     4251433931010
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
Innenleuchten-Einbaurahmen
einbauleuchten

Einbaumodul quadratisch 45004560

Einbaugehäuse, quadratisch, vertieft, mit Modulhalterung bündig, starr, IP44, ohne LED-Modul, außen strukturschwarz / innen strukturweiß , quadratisch. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Alle Brumberg MR16-LED-Module sind für die Einbaueinheit M1 bis zur maximal angegebenen Leistung einsetzbar. Die Einbautiefe der Leuchte richtet sich nach dem jeweils verwendeten LED-Modul.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 17,22*
€ 17,22*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,90*
€ 21,29*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 15,09*
€ 21,55*
€ 8,50*
ab € 15,41*
€ 22,02*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,10*
€ 22,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
45009170
ab € 13,42*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
45009180
ab € 13,41*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
45009550
ab € 13,42*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
45023560
ab € 26,39*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
45026170
ab € 38,90*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
45026180
ab € 38,57*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
45026550
ab € 38,57*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
45000180
ab € 14,91*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
45000550
ab € 14,88*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
45000170
ab € 14,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.